pagina iniziale

WIMEX - WIM5000002 5X20 F 100MA FUSIBILI - 5000002

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000002 5X20 F 100MA FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.1 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241101974

Codice prodotto

WIM5000002

Cod. produttore

5000002

Produttore

WIM

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.1 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili miniatura rapidi 250V tipo 5x20F, tubetto in vetro, potere di interruzione Ik=L 35A~ 12A - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.