Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 75 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 5 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Tensione nominale AC: 0 V
Corrente nominale: 15 A
Corrente nominale: 500 A
Misura: Altro
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A