Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Codice cromatico: Giallo
Dimensione: D02
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 2 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 60 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 300 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 50 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 6,3×32 mm