pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA6T60 600V 60A CLASS T FUSE - A6T60

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 60 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - sonstige

  • Tensione di dimensionamento CC - 300 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000003301386

Codice prodotto

XESA6T60

Cod. produttore

A6T60

Produttore

XES

Corrente nominale:

60 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

sonstige

Tensione di dimensionamento CC:

300 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

I fusibili ad azione rapida A6T di Classe T possiedono due importanti caratteristiche: elevata limitazione di corrente e dimensioni compatte. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di limitazione di corrente. Questi fusibili hanno un corpo in melamina e fibra di vetro per la massima stabilità dimensionale e numeri di catalogo incisi sulle lame per assicurare unidentificazione duratura.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA