Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Tipo di collegamento: Altro
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A