pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT20 J TD FUSE 600V 20A AJT - AJT20

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072580844

Codice prodotto

XESAJT20

Cod. produttore

AJT20

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

Altro

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione di dimensionamento CC:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Caratteristica di intervento:

J

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

I fusibili Amp-Trap 2000® AJT sono disponibili nelle versioni senza indicatore e con indicatore di apertura fusibile SmartSpot. Grazie ai materiali tecnologicamente avanzati, il fusibile AJT assicura la protezione IEC Tipo 2 senza danno su reti elettriche, alimentatori e circuiti derivati, per tutti i tipi di carichi, pur richiedendo solo la metà dello spazio normalmente necessario per i fusibili Classe RK da 600VAC. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili AJT sono ideali per la gestione dellecorrenti di spunto di motori e trasformatori, insieme alleccellente potere di limitazione di corrente.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA