Fusibili e accessori
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH01
Linguette in metallo isolate (IMGL): no
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: Altro
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 60 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm