Rilevamento di sicurezza
7608 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza del sensore: 270 mm
Altezza campo di protezione: 270 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di tensione d'esercizio: DC
Tensione d'esercizio in DC: 20.4...28.2 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.2 V
Altezza del sensore: 1270 mm
Altezza campo di protezione: 1200 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Materiale del corpo: Metallo
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Con sblocco d'emergenza: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Apertura forzata: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì