pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB053M-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB053M-0.2PM

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB053M-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851263989

Codice prodotto

PZZHP AB053M-0.2PM

Cod. produttore

HP AB053M-0.2PM

Produttore

PZZ

Adatto per funzioni di sicurezza:

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm), Unit? di contatto: 2NO+2NC a scatto lento sovrapposto (53M), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 8 poli, Apertura positiva: S?.