Rilevamento di sicurezza
7609 prodotti
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Tipologia: Apparecchio base
SIL secondo IEC 61508: 3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 2100 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 350 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): -99999
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): -99999
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 910 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Con indicatore di stato: sì
Con sblocco d'emergenza: sì
Forza di chiusura: 9750 N