pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3950.0 SNE 1 DC 24V - R1.188.3950.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3950.0 SNE 1 DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 2

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049088184765

Codice prodotto

WIER1.188.3950.0

Cod. produttore

R1.188.3950.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

78.6 mm

Profondità:

75.3 mm

SNE 1 24VDC CONTACT EXPANSION Wieland , Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza