Attrezzature e Materiale di consumo
Esplorate una vasta gamma di accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrici), indispensabili per ogni professionista del settore elettrico. Troverete anche cacciaspine, accessori e ricambi per banchi da lavoro, oltre a borse, cassette e carrelli portautensili, perfetti per organizzare e trasportare gli utensili con facilità e sicurezza.BM S.P.A., U-GROUP SPA, e MILWAUKEE - AEG sono solo alcune delle marche rinomate che offriamo. Questi marchi, insieme a ABC TOOLS SPA, CIMCO INTERNATIONAL, INTERCABLE SRL, e altri, offrono prodotti di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze professionali.L'uso sicuro ed efficiente degli strumenti è fondamentale per i professionisti del settore elettrico. La nostra selezione di prodotti comprende attrezzi indispensabili come trapani, pinze per terminale, e multimetri digitali, oltre a scarpe di sicurezza e scale per garantire la vostra protezione sul luogo di lavoro. Ricordate, la sicurezza e l'efficienza sono due aspetti cruciali per ogni professionista.
10000 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Imballaggio: Tube
Adatto per cavi: sì
Capacità: 250 ml
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 370 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Impugnatura
Lunghezza totale: 243 mm
Apertura chiave: 7 mm
Sezione: 10...35 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 45 mm
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
.jpg?8475857583676190847A8476886C606178777D73BCA797&ts=1782844321803&type=small)