Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di corrente: AC
Intervallo di misura corrente/AC: 0.1...240 A
Apertura della pinza: 20 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Borsa
Con bandoliera: no
Rosso segnale: no
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Tasso di contrazione: 3:1
Diametro interno prima della retrazione: 35 mm
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...2.5 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Metallo
Lunghezza nastro: 50 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Taglia di guanti (US): L
Foderato: no
Esecuzione lunga: no
Diametro esterno: 75 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Lunghezza: 100 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica