Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 24 A
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Corrente d'uscita: 2400 mA
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Colore: Viola
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 6.4 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica