Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Tipologia: Barra di ritenuta cavo
Materiale: Metallo
Montaggio su 19 pollici: no
Colore: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 220 mm
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Altro
Esecuzione come porta di visione: sì
Altezza: 350 mm
Numero di interruttori: 1
Numero di poli: 4
Tipologia: Cilindro
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Coperchio
Tipo di montaggio: A parete
Altezza: 450 mm
Numero di interruttori: 1
Numero di poli: 4