pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB1516D8 TRECCIA DI TERRA 16/LG155 - NSYEB1516D8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB1516D8 TRECCIA DI TERRA 16/LG155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro di terra

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.2 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

Industry

EAN

3606480064050

Codice prodotto

SNRNSYEB1516D8

Cod. produttore

NSYEB1516D8

Produttore

SNR

Tipologia:

Nastro di terra

Larghezza:

17 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

10 mm

Si tratta di un set di trecce di terra progettate per l'uso in quadri elettrici, per garantire un collegamento di terra affidabile per alte frequenze, prevenendo in tal modo l'interferenza causata dalle correnti elettriche parassite. È realizzato in ramestagnato. Questo set comprende 10 trecce di terra. Ha una lunghezza di 155 mm, una sezione di 16 mm2 e un diametro del terminale di 8,5 mm.