pagina iniziale

Armadi e quadri per distribuzione

I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.

10000 prodotti

    BOCCHIOTTI SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Manetta: no

    • Bloccaggio con lucchetto:

    • Tipo di chiusura: Cilindro

    BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Materiale del corpo: Acciaio

    • Altezza: 1600 mm

    • Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento

    HAGER BOCCHIOTTI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Colore: Bianco

    • Protezione della superficie: Laccato

    • Larghezza: 219 mm

    EATON
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Colore: Grigio

    • Tipologia: Lato anteriore/posteriore base

    • Materiale: Acciaio

    ABB SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipologia: Porta interna

    • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no

    • Esecuzione come porta di visione: no

    EATON
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipologia: Porta a battente

    • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no

    • Esecuzione come porta di visione:

    BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Materiale del corpo: Acciaio

    • Altezza: 1600 mm

    • Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento

    EATON
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Adatto per armadi di larghezza: 600 mm

    • Altezza: 205 mm

    • Larghezza: 525 mm

    BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Materiale del corpo: Acciaio

    • Altezza: 1800 mm

    • Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento

    ABB SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Materiale del corpo: Acciaio

    • Altezza: 1849 mm

    • Tipo di montaggio: A parete

    BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Materiale del corpo: Plastica

    • Altezza: 1000 mm

    • Tipo di montaggio: A parete

    BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Colore: Grigio

    • Tipologia: Porta di scomparto

    • Materiale: Acciaio

    HAGER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Esecuzione coperchio: Chiuso

    • Tipo di copertura: Porta

    • Tipo di montaggio: Base interrabile

    BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipologia: Porta di scomparto

    • Materiale: Acciaio

    • Grado di protezione (IP): IP40

    EATON
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Esecuzione coperchio: Chiuso

    • Tipo di copertura: Senza

    • Tipo di montaggio: A parete