ABB SPA - ABB1SL0325A00 PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 2-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 375 mm
Colore della copertura - Grigio
Profondità - 19 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8000126217803
Codice prodotto
ABB1SL0325A00
Cod. produttore
1SL0325A00
Produttore
ABB
Altezza:
150 mm
Larghezza:
375 mm
Colore della copertura:
Grigio
Profondità:
19 mm
Pannello frontale cieco. Montaggio a scatto sui montanti (in conformità con le Norme di riferimento la rimozione del pannello può essere effettuata solo utilizzando un utensile).