Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Tipologia: Nastro di terra
Altezza: 70 mm
Larghezza: 42 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Larghezza: 758 mm
Tipologia: Nastro di terra
Altezza: 13 mm
Larghezza: 381 mm
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio inox
Profondità: 50 mm
Materiale della finestra: Kunststoff
A cerniera: sì
Larghezza: 200 mm
- copia
- copia
Tipologia: Barra di ritenuta cavo
Materiale: Plastica
Larghezza: 300 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 682 mm
Larghezza: 150 mm