Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Altezza: 1.5 mm
Profondità: 600 mm
Larghezza: 1200 mm
Altezza: 266 mm
Numero di unità di altezza (UA): 6
Larghezza: 482.6 mm
Altezza: 474 mm
Numero di file: 2
Larghezza: 396 mm
Adatto per armadi di larghezza: 400 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 100 mm
Tipologia: Altro
Tipo: Diritto
Larghezza: 1200 mm
Trasparente: no
Colore: Grigio
Materiale: Plastica