pagina iniziale

HAGER - HAGFL582E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L250 H1050 - FL582E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL582E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L250 H1050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615375827

Codice prodotto

HAGFL582E

Cod. produttore

FL582E

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta interna

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

250 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1050 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (NEMA):

3X

Controporta in lamiera per quadri orion plus poliestere, altezza 1050 mm e larghezza 250 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. Costruita con lamiera robusta, è dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti e usura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER