Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Altezza: 45 mm
Profondità: 275 mm
Larghezza: 905 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 21.4 mm
Larghezza: 500 mm
- copia
- copia
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Altro
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
Colore: Bianco
Tipo superficie: Verniciatura a polvere
Numero RAL: 9003
Max. corrente nominale: 160 A
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare): 1.5...25 mm²
Numero di poli: 1