Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Tipo: Diritto
Altezza: 255 mm
Larghezza: 125 mm
Materiale: Altro
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Altezza: 940.7 mm
Larghezza: 1000 mm
Tipologia: Metrico
Materiale: Acciaio
Numero di unità di altezza (UA): 0
Tipologia: Altro
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
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
.jpg?84758479866B6090979C857582696468887CB36D83605E9EC0AC&ts=1781135174691&type=small)