Scaricatori di sovratensione
1961 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale AC: 120 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 3 kA
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Applicazione: Tecnica informatica
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale DC: 5...5 V
Tensione permanente AC max.: 3.6 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 4
Tensione nominale DC: 34...34 V
Tensione nominale AC: 24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA