DEHN ITALIA SPA - DEH908219 DEHNGUARD DG MU SPN 240 3W+G R - 908219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364267978
Codice prodotto
DEH908219
Cod. produttore
908219
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Tensione nominale AC:
254 V
Tensione permanente AC max.:
360 V
Livello di protezione L-N:
0.6 kV
Livello di protezione N-PE:
0.6 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
3 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


