Scaricatori di sovratensione
1961 prodotti
Corrente di carico nominale: 30 A
Tensione nominale AC: 230...230 V
Tensione permanente AC max.: 250 V
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 2
Livello di protezione: 0.7 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 3 kA
Corrente di carico nominale: 26 A
Tensione nominale AC: 60 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Grado di protezione (IP): IP20
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA