Scaricatori di sovratensione
1961 prodotti
Classe di prova tipo 3: sì
Livello di protezione L-N: 1.5 kV
Tensione permanente AC max.: 255 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 50 kA
Livello di protezione: 1.35 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Corrente di carico nominale: 3 A
Livello di protezione filo/filo: 1100 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Livello di protezione: 2.7 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 45 kA
Livello di protezione: 4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Applicazione: Tecnica informatica
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA