pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES83230135 SPD T2+3,20KA,UC275V,LCF,R - 83230135

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XES83230135 SPD T2+3,20KA,UC275V,LCF,R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435297852353

Codice prodotto

XES83230135

Cod. produttore

83230135

Produttore

XES

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

400 V

Forma della rete TN-S:

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

Tensione permanente AC max.:

275 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

no

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

63 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

63 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83230135 - SPD T2 3 20KA UC275V LCF R