Scaricatori di sovratensione
1961 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione nominale AC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 27 V
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Livello di protezione: 0.55 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 3
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Livello di protezione: 0.7 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 21 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA