pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098432 MDP4 D24EX SPD 24V ATEX - 5098432

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098432 MDP4 D24EX SPD 24V ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195848523

Codice prodotto

OBO5098432

Cod. produttore

5098432

Produttore

OBO

Limitatore di sovratensione per circuiti di misura a sicurezza intrinseca • apparecchio di protezione per sistemi multicoppia • Messa a terra schermata diretta con morsetti di collegamento senza vite • Ingombro di installazione ridotto in soli8,7 mm • Elevata gamma di frequenza da 0 a 100 MHz •Omologazione ATEX: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X) • Certificato UL (4UM2) Applicazione: impiego universale sulle guide DIN da 35 mm e in comuni scatole di derivazione.