Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Intervallo di misura: 0...1000 Pa
Segnale d'uscita: Altro
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...16 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Intervallo di misura: 0...500 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 2
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...160 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP56
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.3...2.5 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC
Segnale d'uscita: 4 - 20 mA
Lunghezza del cavo: 1 m