pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP016BD21FQ PRESSOSTATO 16BAR M12 4-20MA - XMLP016BD21FQ

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP016BD21FQ PRESSOSTATO 16BAR M12 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 0...16 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3389119638913

Codice prodotto

TSIXMLP016BD21FQ

Cod. produttore

XMLP016BD21FQ

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

0...16 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

0...16 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-20...120 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

16000 hPa

Impostazione iniziale:

0...16000 hPa

Pressione di scoppio:

48 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

0...16000 hPa

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

32 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con display:

no

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

1600000 Pa

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Diametro:

26 mm

Profondità:

38.1 mm

Il trasmettitore di pressione fa parte della gamma XMLP, un'offerta di sensori di pressione elettronici. I trasmettitori XMLP sono progettati per la misurazione del vuoto e della pressione. Sono compatibili con un gran numero di fluidi. Il prodotto presenta un intervallo di pressione da 0bar a 40bar, con una pressione accidentale massima consentita di 120bar e una pressione di distruzione di 240bar. Realizzato in acciaio Inox, questo trasmettitore è compatto e robusto. Ha un'uscita analogica (da 4mA a 20mA) che fornisce un segnale proporzionale alla pressione misurata. È appropriato per il controllo dell'aria, dell'acqua dolce, dell'olio idraulico, del gas e del fluido di refrigerazione. Il trasmettitore di pressione è dotato di un corpo in metallo compatto un connettore elettrico per fluidi in acciaio inossidabile G 1/4, A DIN 3852 (maschio) 316L e un connettore elettrico M12. È adatto a macchine utensili, presse per stampaggio, presse per stampaggio e dispositivi di sollevamento. È conforme alle certificazioni RCM, CULus, CE, EAC e alle norme NSF ANSI 61 e EN/IEC 61326-2-3. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del trasmettitore. Selettori con display, guarnizioni di tenuta, connettori precablati,ecc. Il trasmettitore è venduto in confezioni da 25 unità. Funziona in tutte le posizioni. I trasmettitori della gamma XMLP integrano una cella di misurazione della pressione in ceramica, fornendo un alto livello di sensibilità e una buona resistenza ai fluidi abrasivi.