Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Numero di canali del controller: 6
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di orologio: Anno
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: sì
Intervallo di misura: -100000...200000 Pa
Segnale d'uscita: Altro
Pressione di alimentazione: 2 bar
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Campo di misura di resistenza: 0...0 Ohm
Numero di circuiti di misura: 1
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0.03...1 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Morsetto
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: 0...45 °C
Lunghezza della sonda: 100 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -50...400 °C
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP66
Con interruttore on/off manuale: no
























.jpg?8475847E8A706490939781869E9683839E8995A4858484939386AA94B15F605F8475846E80A1A09B&ts=1792030757704&type=small)