Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Numero di canali del controller: 4
Grado di protezione (IP): IP40
Tipologia: Morsetto
Lunghezza del cavo di collegamento: 4 m
Intervallo di misura: 5...37.5 °C
Lunghezza della sonda: 40 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -40...110 °C
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP54
Con interruttore on/off manuale: no
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Intervallo di misura: 0...200 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 3.5...35 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Campo di misura di resistenza: 0...0 Ohm
Numero di circuiti di misura: 1
Adatto per installazione in serie: sì
Esecuzione EMC: sì
Intervallo di misura: -250...2500 °C
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...10.3 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67