pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMXA25L2135 PRESSOSTATO - XMXA25L2135

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMXA25L2135 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 3.4...20 bar

  • Adatto come regolatore a 2 punti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110249316

Codice prodotto

TSIXMXA25L2135

Cod. produttore

XMXA25L2135

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP54

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

3.4...20 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

3125 hPa

Impostazione iniziale:

3500...25000 hPa

Pressione di scoppio:

100 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

56.25 bar

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Antideflagrante:

no

Pressostato XMX, 25 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: XMX - dimensione sensore rilevamento pressione: 25 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C), aria (0...70°C) - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - Corrente nominale [In]: 0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - impostazioni: interno - colore coperchio: nero opaco - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: senza - materiale contenitore: PC impregnato con Lexan 500R - campo di regolazione punto alto: 3,5...25 bar - campo di regolazione punto basso: 0,1...20,5 bar - attuatore di pressione: membrana -differenziale minimo possibile alla regolazione massima: 4,5 bar - differenziale minimo possibile alla regolazione minima: 3,4 bar - pressione di rottura: 100 bar - materiali a contatto con fluido: lega di zinco cromato, nitrile telato - massima pressione accidentale ammessa: 56,25 bar. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....