Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...16 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Con uscita di commutazione: no
Intervallo di misura: -50...1200 °C
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 5...70 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Tensione di alimentazione: 24 V
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Lunghezza del cavo di collegamento: 3 m
Lunghezza della sonda: 20 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -50...120 °C
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP56
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP66
Con interruttore on/off manuale: no