Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Intervallo di misura: 0...700 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Peso: 16 kg
Intervallo di misura: 0...150 °C
Temperatura ambiente: -40...80 °C
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 30...600 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Adatto per installazione in serie: sì
Esecuzione EMC: sì
Intervallo di misura: -200...850 °C
Temperatura di attivazione regolabile: 110...130 °C
Grado di protezione (IP): IP43
Differenziale di temperatura: 10 °C
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP66
Con interruttore on/off manuale: no
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 8...160 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67