Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Lunghezza della sonda: 18 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: 0...400 °C
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 1.3...20 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 1.5...35 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 20...400 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Tensione di alimentazione: 24 V
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Temperatura del fluido: 0...0 °C
Pressione di lavoro massima: 45000 hPa
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Morsetto
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: 0...45 °C
- copia
- copia
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0...18.5 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...10 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...250 bar
Grado di protezione (IP): IP65