pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR400M2P05 PRESS24V 2 PNP G1/4A - XMLR400M2P05

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR400M2P05 PRESS24V 2 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 20...400 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 32...400 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119611862

Codice prodotto

TSIXMLR400M2P05

Cod. produttore

XMLR400M2P05

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

20...400 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

32...400 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

400000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

12 bar

Pressione di scoppio:

2400 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

1200 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

2000000 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

40000000 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Sensori di pressione XMLR 400 bar, G 1/4, 24 Vcc, 2×PNP, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dim. sensore rilevamento pressione: 40 mPa, 400 bar, 5800 psi - massima pressione accidentale ammessa: 1200 bar, 120 mPa, 17400 psi - pressione di rottura: 240 mPa, 2400 bar, 34800 psi - fluido controllato: aria (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C), refrigeration fluid (-20...80°C), acqua fresca (0...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità checonsente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....