Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0.15...2.5 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP66
Con interruttore on/off manuale: no
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 10...160 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Temperatura del fluido: 0...120 °C
Pressione di attivazione: 5...16 bar
Grado di protezione (IP): IP40
Lunghezza della sonda: 100 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -70...500 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: sì
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 20...400 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Tensione di alimentazione: 24 V
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Campo di misura di resistenza: 0...0 Ohm
Numero di circuiti di misura: 1