Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
- copia
- copia
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0...4.2 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Intervallo di misura: 30...90 °C
Grado di protezione (IP): IP20
Max. carico di contatto: 16 A
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Lunghezza della sonda: 85 mm
Lunghezza del cavo di collegamento: 0 m
Materiale: Plastica
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Intervallo di misura: 0...160 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.6...10 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Intervallo di misura: 0...400 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: sì
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Pressione di alimentazione: 0.25 bar
Intervallo di misura: 0...350 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Collegamento elettrico: Connettore