pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE254900 AHT J-1P4U TERMOREGOLATORE 24-240 VAC - VE254900

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE254900 AHT J-1P4U TERMOREGOLATORE 24-240 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili -

  • Salvataggio errori possibile - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951120063

Codice prodotto

VEMVE254900

Cod. produttore

VE254900

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

22...253 V

Numero contatti di commutazione:

1

Campo di misura della temperatura:

0...600 °C

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

102 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

22...253 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Termoregolatore analogico da pannello di dimensioni compatte per la regolazione della temperatura in modalità riscaldamento. L'impostazione del setpoint si effettua tramite una comoda manopola. Dispone di un ingresso per il collegamento di sonde termocoppie di tipo J.