Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Intervallo di misura: 0...100 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP56
Intervallo di misura: 0...200 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Intervallo di misura: 0...1000 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Tipologia: Morsetto
Lunghezza del cavo di collegamento: 4 m
Intervallo di misura: 5...37.5 °C
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.3...2.5 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Con uscita di commutazione: no
Intervallo di misura: -50...1200 °C
Intervallo di misura: 0...400 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore