Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 22...300 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Intervallo di misura: 0...700 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Collegamento elettrico: Connettore
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Intervallo di misura: 0...350 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Collegamento elettrico: Connettore
Adatto per installazione in serie: no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Con uscita di commutazione: sì
Lunghezza della sonda: 20 mm
Tipologia: Spina
Intervallo di misura: -40...80 °C
Lunghezza della sonda: 30 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -40...60 °C