pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF061830 1350-D-R00-00000-1-G - F061830

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF061830 1350-D-R00-00000-1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078043770

Codice prodotto

GEFF061830

Cod. produttore

F061830

Produttore

GEF

Regolatori e indicatori | 1350 | Programmatore e Regolatore PID, 1/4 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio display LCD, customizzabile, con scelta dei colori - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/ incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 16 Blocchi applicativi funzionali - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - Ingresso universale configurabile per Termocoppie, Termoresistenze, ingressi Lineari - Ingresso da setpoint remoto - Uscite rele; logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita; da frontale per immediata sostituzione - Precisione 0,2%, tempo di campionamento 60 ms