Rilevamento ottico-elettronico
4467 prodotti
Diametro esterno: 50.8 mm
Forma: Tondo
Larghezza: 50.8 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...240 V
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Distanza di commutazione nominale: 50000 mm
Forma: Rettangolare
Altezza: 1060 mm
Larghezza: 0 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Max. distanza di commutazione: 4000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Larghezza forca: 3 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 40000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Max. distanza di commutazione: 8000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NPN
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 500 mA
Portata del campo di protezione: 7 m
Numero di raggi: 160
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no