Rilevamento ottico-elettronico
4467 prodotti
Max. distanza di commutazione: 30000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Max. distanza di commutazione: 9000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: -8888 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: no
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Esecuzione dell'uscita analogica: 4 mA ... 20 mA
Principio di scansione: Sistema di riflessione
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Altezza: 60 mm
Larghezza: 18 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Procedura di impostazione: Teach-In
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V