Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 25 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Dimensione della filettatura metrica: 23
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di slot per sensori/attuatori: 6
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori: 4
Numero di canali per slot: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)