pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1491604 SACB-6/ 6-L-PT P12 SCATOLA DISTRIBUZIONE - 1491604

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1491604 SACB-6/ 6-L-PT P12 SCATOLA DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 1

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 4

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 8 A

  • Sezione conduttore collegabile - 0.2...1 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007627642

Codice prodotto

PHC1491604

Cod. produttore

1491604

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

1

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

4

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

8 A

Sezione conduttore collegabile:

0.2...1 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

7...12 mm

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Push-Pull / Connettore femmina M12, numero degli slot: 6, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione Push-in 180°, schermatura: no