Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Materiale del rivestimento di contatto: Oro
Materiale del corpo base del contatto: Rame
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: 2 fili
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 9 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20